MFQ8 D2.00-05-0.75-12 Zacht aanvoerende vlakfrezen met dubbelzijdige beitelplaatjes met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3395211
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOFEED
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3395211
EAN/GTIN 7291075439243
Nummer fabrikant 3395211
L-nummer L23980 2847

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1-5/8″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1,276″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,85″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Totale lengte (OAL): 1-5/8″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 22 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles