SBTTA-16ER-0-JHP Blocare cu șuruburi JETCUT Capuri modulare montează Plăcuţă de filetare ISO Laydown pentru prelucrarea din spate pe mașini de tip elvețian

Cod articol.: 3393563
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393563
EAN / GTIN 7291075488913
Număr producător 3393563
L-Număr L24090 327

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezare cu WSP
  • lungime funcțională (LF): 40 mm
  • lungime coroană (LPR): 50 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 45 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 40 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 50 mm