SBTT-16ER-0-JHP Blocare cu șurub JETCUT capete modulare montează Plăcuțe de filetare ISO Laydown pentru prelucrarea din spate pe mașini de tip elvețian

Cod articol.: 3393525
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393525
EAN / GTIN 7291075488852
Număr producător 3393525
L-Număr L24090 341

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungimea funcțională (LF): 31 mm
  • Lungimea coroanei (LPR): 41 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 45 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 31 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 41 mm