• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 5L

Número de artículo: 338450 5L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 7 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 7 mm
Longitud del mango LS 70 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud de alcance A 230 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta D 12,1 mm
Longitud de sujeción de la herramienta mín. L3 min 26 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 230 mm
Posibilidad de refrigeración interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 338450 5L
EAN / GTIN 4045197603531
Número del fabricante 338450 5L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Con alimentación interna de refrigerante.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.