{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00702105; ZYL00602105 | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 7 mm; 6 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul arborelui DS | 7 mm; 6 mm | |
| Lungimea tijei LS | 70 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung Typ 4L | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 6 mm | |
| Lungime activă A | 160 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 12,1 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 26 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 26 mm | |
| Forma | lung | |
| Potrivit pentru filetare | da | |
| Mărime min. tarod D1 | M8 | |
| Mărime max. tarod D1 | M8 | |
| Deschiderea cheii SW | 5,5 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 12,1 mm | |
| Lăţime totală B1 | 12,1 mm | |
| cu lățime cheie | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 0,15 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 338435 4L | |
| EAN / GTIN | 4067263110323 | |
| Număr producător | 338435 4L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |