Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 4L

Número de artículo: 338435 4L
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00702105; ZYL00602105
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 7 mm; 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 7 mm; 6 mm
Longitud vástago LS 70 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung Typ 4L
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Longitud de alcance A 160 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 12,1 mm
Longitud de sujeción de la herramienta mín. L3 min 26 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 26 mm
Forma constructiva largo/a
Apto para macho para roscar sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1 M8
Tamaño de macho para roscar máx. D1 M8
Ancho de llave SW 5,5 mm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 230 mm
Altura total H1 12,1 mm
Anchura total B1 12,1 mm
con anchos de llave sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Peso 0,15 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 338435 4L
EAN / GTIN 4067263110323
Número del fabricante 338435 4L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Con alimentación interna de refrigerante.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.