MM TS135-H40D-06T05 IC908 Capete de frezare cu canelură în T din carbură interschimbabile cu diferite raze de colț

Cod articol.: 3383514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3383514
EAN / GTIN 7291075181050
Număr producător 3383514
L-Număr L24060 45

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu canelură în T din carbură interschimbabile cu diferite raze de colț

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.65 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 11.25 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade