GRIP 635-318Y IC806 Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Cod articol: 3376588
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3376588
EAN / GTIN 7291075229837
Număr producător 3376588
L-Număr L23940 2108

Descriere

Descriere:

Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3.18 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Numărul de dinţi: 2

Produse potrivite

Suport de scule