C4 AV-D25-L112-C Suport integrat cu amortizare a vibrațiilor, cu racord CAMFIX și răcire internă a sculei pentru capete interschimbabile

Cod articol: 3376359
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3376359
EAN / GTIN 7291075582918
Număr producător 3376359

Descriere

Descriere:

Suporturi cu schimbare rapidă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 40 mm, diametru de prindere pe partea piesei (DCONWS) 25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 25 mm