AVC-D20-GEAIR-3 Capete interschimbabile AVC

Cod articol: 3367799
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3367799
EAN / GTIN 7291075432367
Număr producător 3367799
L-Număr L23920 15

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile AVC

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 26 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate