CXMG 090402-F3M IC806 Plăcuță pozitivă cu două fețe de 80° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată. aliaje.

Cod articol.: 3366847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3366847
EAN / GTIN 7291075390889
Număr producător 3366847
L-Număr L23950 2973

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pozitivă cu două fețe de 80° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată. aliaje.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.66 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev