ADKR 150532PDR-HP IC716 Plăcuţe pozitive înalte pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

Cod articol.: 3361920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3361920
EAN / GTIN 7291075442922
Număr producător 3361920
L-Număr L23910 244

Descriere

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Insert Length (INSL) 15.4 mm, Insert Thickness (S) 6.2 mm, Insert Width (W1) 9.6 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 14.1 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm
  • Insert Length (INSL) 15.4 mm
  • Insert Thickness (S) 6.2 mm
  • Insert Width (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2