PICCO R 010.1005-20N IC908 Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Cod articol: 3360927
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360927
EAN / GTIN 7291075407433
Număr producător 3360927
L-Număr L24030 800

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu rază completă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7.05 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 5.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 41 mm
  • Lungime utilă (LU): 19 mm