PICCO R020.0300-25N IC908 Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Cod articol: 3360832
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360832
EAN / GTIN 7291075405972
Număr producător 3360832
L-Număr L24030 655

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 24 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 5.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 46 mm