{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0480 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 48 mm | |
| Lungimea cozii LS | 55,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere max. D1 | 25 mm | |
| Lungime activă A | 14 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 68 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 12 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 42 mm | |
| Potrivit pentru filetare | ja | |
| Dimensiunea minimă a tarozilor D1 | M14 | |
| Dimensiunea maximă a tarozilor D1 | M33 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină cu schimbare rapidă | |
| Lungimea totală L | 67,5 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 68 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 68 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Greutate | 0,8 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 335440 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197335951 | |
| Număr producător | 335440 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |