Bucşe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M14 − M33, ⌀ cozii tarodului: 16mm

Cod articol.: 335440 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0480 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 48 mm
Lungimea cozii LS 55,5 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 14 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 68 mm
Sculă lungime de prindere min. L3 min 10,5 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 26 mm
Potrivit pentru filetare ja
Dimensiunea minimă a tarozilor D1 M14
Dimensiunea maximă a tarozilor D1 M33
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Lungimea totală L 66 mm
Înălţimea totală H1 68 mm
Lăţimea totală B1 68 mm
Standard DIN 6499
Greutate 0,8 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 335440 16
EAN / GTIN 4045197335913
Număr producător 335440 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.