DCNM 065-020-M12-3D Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Cod articol: 3352556
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3352556
EAN / GTIN 7291075401158
Număr producător 3352556
L-Număr L24040 401

Descriere

Descriere:

Burghie SUMOCHAM modulare cu interfață FLEXFIT pentru strunguri multibroșă, cu cap glisant și de producție.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 6.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 6.5
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 065
  • Lungime totală (OAL): 66.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.18 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 44.3 mm
  • Lungime utilă (LU): 24.3 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate