D3N 200-060-25.4A-3D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3346973
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3346973
EAN / GTIN 7291075396119
Număr producător 3346973
L-Număr L24040 962

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.787″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.823″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.787″
  • Echivalent zecimal: 0.787″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Lungime funcţională (LF): 3.819″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 200-IQ
  • Lungime totală (OAL): 6.191″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1701″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.989″
  • Lungimea cozii (LS): 2.2″
  • Lungime utilă (LU): 2.534″