MTE D27-1-C20C-30 Freze de frezat filete cu Plăcuţe cu tije cilindrice din carbură cilindrică

Cod articol: 3346929
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346929
EAN / GTIN 7291075377613
Număr producător 3346929
L-Număr L24090 141

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete cu Plăcuţe cu tije cilindrice din carbură cilindrică

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 27 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 30 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 263 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate