MTE D1.25-1-W1.00-30 Freze de înșurubare indexabile

Cod articol: 3346925
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346925
EAN / GTIN 7291075377415
Număr producător 3346925
L-Număr L24090 318

Descriere

Descriere:

Freze de înșurubare indexabile

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.181″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 3.58″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate