MTE D09.5-1-W20-12 Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Cod articol: 3346912
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346912
EAN / GTIN 7291075377170
Număr producător 3346912
L-Număr L24090 125

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 7.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 9.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 15.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate