HM390 TPKT 0502PDR IC808 Plăcuțe trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Cod articol: 3346006
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346006
EAN / GTIN 7291075392395
Număr producător 3346006
L-Număr L23910 742

Descriere

Descriere:

Plăcuțe trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 3.94 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 5.26 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.1 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1 mm

Produse potrivite

Suport de scule