GIM 3-8RA IC830 Plăcuţă pe o singură față cu centrul muchiei de tăiere întărit pentru canelare și despicare în operații dificile de despicare

Cod articol.: 3345127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3345127
EAN / GTIN 7291075423457
Număr producător 3345127
L-Număr L24100 321

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pe o singură față cu centrul muchiei de tăiere întărit pentru canelare și debitare în operații dificile de debitare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm