SD FM-S-A-L125-W32-SP17 Capete modulare de frezare frontală din carbură

Cod articol.: 3344133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3344133
EAN / GTIN 7291075390674
Număr producător 3344133
L-Număr L24070 101

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare frontală din carbură

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 12.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M6x0.5
  • Lungime funcţională (LF): 95 mm
  • Lungime totală (OAL): 131 mm