FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Freze pentru freze mici, cu o singură față Plăcuțe Trigon pentru frezare cu avans mare

Cod articol.: 3343674
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3343674
EAN / GTIN 7291075392623
Număr producător 3343674
L-Număr L23980 248

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze mici, cu o singură față Plăcuțe Trigon pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 140 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.9 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.5 Nxm