PCAD 24RE-JHP Adaptoare de tăiat, tăiat și filetat cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele PENTA 24

Cod articol: 3342960
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3342960
EAN / GTIN 7291075391497
Număr producător 3342960
L-Număr L23920 1823

Descriere

Descriere:

Adaptoare de tăiat, tăiat și filetat cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele PENTA 24

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 5.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 55.3 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate