H690 EWN D25-5-W25-R04 Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3341104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3341104
EAN / GTIN 7291075431032
Număr producător 3341104
L-Număr L23980 3086

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru freze cu două fețe H690 WNMU 0403- Plăcuţe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 63 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0404-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.1 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade