AVC-D32-PCLNL-09 Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice CNMG 80°.

Cod articol.: 3337817
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 3337817
EAN / GTIN 7291075391206
Număr producător 3337817
L-Număr L23990 1982

Descriere

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript