PCHRS 9.5-17 Unelte pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru lucrări de racordare pe umerii piesei de prelucrat

Cod articol: 3337211
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3337211
EAN / GTIN 7291075389548
Număr producător 3337211
L-Număr L23920 3208

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,01″
  • Lungime totală (OAL): 4,724″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.157″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.01″
  • Lăţimea funcţională (WF): 3/8″
  • Înălţimea de offset a sculei (HBH): 0.1″
  • Lungimea capului (LH): 0.669″
  • Lungime totala (OAL): 4.724″
  • Înălţimea cozii (H): 3/8″
  • Lăţimea cozii (B): 3/8″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate