PENTA 24N287C020 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și despicarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

Cod articol: 3335544
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3335544
EAN / GTIN 7291075346800
Număr producător 3335544
L-Număr L24080 315

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și debitarea pieselor de prelucrat din materiale dure și dure

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.87 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule