PENTA 24N300PF030 IC30N Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu unghi de atac foarte pozitiv pentru caneluri de precizie

Cod articol: 3335079
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3335079
EAN / GTIN 7291075274271
Număr producător 3335079
L-Număr L24080 341

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu unghi de atac foarte pozitiv pentru caneluri de precizie

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PF
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule