SCHL 16-41BF Scule pentru despicat și strunjit cu prindere pe ambele părți la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol.: 3333601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3333601
EAN / GTIN 7291075386998
Număr producător 3333601
L-Număr L23920 2482

Descriere

Descriere:

Scule pentru despicat și strunjit cu prindere pe ambele părți la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm