S845 SNMU 1806ANR-HP IC330 Plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere elicoidale în design drept

Cod articol: 3332769
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332769
EAN / GTIN 7291075451221
Număr producător 3332769
L-Număr L23910 1229

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere elicoidale în design drept

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 3.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate