AV-D60-10D-C Bară de strunjire antivibrații cu alimentare cu lichid de răcire pentru capete de strunjire interschimbabile

Cod articol.: 3331850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3331850
EAN / GTIN 7291075365245
Număr producător 3331850
L-Număr L23990 452

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire antivibrații cu alimentare cu lichid de răcire pentru capete de strunjire interschimbabile

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 813 mm