FFQ4 D125-10-40-12 Freze frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3331234
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331234
EAN / GTIN 7291075424676
Număr producător 3331234
L-Număr L23980 848

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 103 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 125 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 9 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate