TGSF 100-3-22K-JHP Freză de frezare a fantelor cu răcire internă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 3327455
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3327455
EAN / GTIN 7291075381825
Număr producător 3327455
L-Număr L24130 83

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a fantelor cu răcire internă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 29 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N3C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 3820 rpm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate