QDCT 120524-PDN-F IC330 Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

Cod articol: 3324794
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3324794
EAN / GTIN 7291075157666
Număr producător 3324794
L-Număr L23910 880

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.92 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate