MT LNHT 2104 12ABUT IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor pentru producerea de filete americane cu dinți de Freză

Cod articol.: 3323494
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3323494
EAN / GTIN 7291075376982
Număr producător 3323494
L-Număr L24290 32

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor pentru producerea de filete americane cu dinți de Freză

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.7 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Forma filetului (THFT): ABUT
  • Pasul filetului (TP): 2.117 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 12 Filete/″