Descriere:
Basic 2in1 disc de debitat este instrumentul perfect pentru toate sarcinile de separare. Indiferent dacă tablă, profile, țevi, tije sau material solid din oțel sau oțel inoxidabil, cu acest disc de debitat sunteți bine servit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din acest instrument alegerea perfectă atât pentru pasionații de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Efectuați lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu lama Basic 2 în 1.
Caracteristică:
- Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : A 30 Q- BF
- Dimensiune (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametru: 230 mm
- Grosime: 2,5 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Puritatea chimică permite lucrul pe oțel și oțel inoxidabil
- Tăiere confortabilă și cu burr scăzut, cu o durată de viață bună
- Ore de lucru scurte datorită eficienței bune de tăiere
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
- Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid
Recomandare:
- 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
- 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă
Caracteristici speciale:
- Pentru separarea oțelului și a oțelului inoxidabil
- Eficiență ridicată de tăiere