SD D40-8.0-R0.4SP17 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabil pentru frezarea cu canelură în T

Cod articol.: 3311775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3311775
EAN / GTIN 7291075311891
Număr producător 3311775
L-Număr L24060 390

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabil pentru frezarea cu canelură în T

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 17 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 39.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 9.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Lungime totală (OAL): 10 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade