{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SZD0650XX85 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 65 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul de prindere | 8,5 mm | |
| Lungime de prindere | 53 mm | |
| Diametru exterior | 80 mm | |
| Lungime clește de prindere | 99,5 mm | |
| Lungime de instalare | 53 mm | |
| Duritate conform Rockwell | 60 | |
| Suprafața de prindere design | lis | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Cap de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 329930 8,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001075208 | |
| Număr producător | SK65BZIGR8,5 | |
| Producător/responsabil | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |