Cap de strângere lis, SK 65, ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm): 16,5mm

Cod articol.: 329930 16,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Suport capăt de arbore
Codarea punctului de separare SZD0650XX85
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0650
Tip de prindere Cep
Diametrul de prindere 16,5 mm
Lungime de prindere 7 mm
Diametru exterior 15,2 mm
Lungime clește de prindere 53 mm
Lungime de instalare 80 mm
Duritate conform Rockwell 60
Suprafața de prindere design lis
Profil de prindere Rotund
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Cap de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329930 16,5
EAN / GTIN 2050001075284
Număr producător SK65BZIGR16,5
Producător/responsabil Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descriere

Execuţie:

Execuţie lis pentru prelucrarea fină.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!