{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 386 E | |
| Diametrul de prindere D1 | 13 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 115 mm | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului α | 20 grade | |
| Standard | DIN 6341 | |
| Cu filet | da | |
| Dimensiunea filetului M | Tr32×1,5 | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 30 µm | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 329755 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406104771 | |
| Număr producător | 329755 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |