{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 386 E | |
| Upínací průměr D1 | 13 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 115 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 20 stupně | |
| Norma | DIN 6341 | |
| Se závitem | ano | |
| Rozměr závitu M | Tr32×1,5 | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 30 µm | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tažné upínací kleštiny | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 329755 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406104771 | |
| Číslo výrobce | 329755 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |