Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior, fixare cu secţiune circulară DIN 6341, 355 E, ⌀ de prindere: 3mm

Cod articol.: 329705 3
Reducere
48,70 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 355 E
Diametrul de prindere D1 3 mm
Lungime clește de prindere L 123 mm
Formă conic
Unghiul conului α 35 grade
Standard DIN 6341
Cu filet da
Dimensiunea filetului M S20×2
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 20 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329705 3
EAN / GTIN 4062406104511
Număr producător 329705 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Filet ferăstrău

Standard:

DIN 6341

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!