Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior, fixare cu secţiune circulară DIN 6341, 355 E, ⌀ de prindere: 15mm

Cod articol.: 329705 15
Reducere
48,70 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 355 E
Diametrul de prindere D1 15 mm
Lungime clește de prindere L 123 mm
Formă conic
Unghiul conului α 35 grade
Standard DIN 6341
Cu filet da
Dimensiunea filetului M S20×2
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 30 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329705 15
EAN / GTIN 4062406104634
Număr producător 329705 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Filet ferăstrău

Standard:

DIN 6341

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!