Cărucior lateral

Cod articol.: 32951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 32951
EAN / GTIN 4017976832951
Număr producător 32951
L-Număr L90080 576
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 4 rafturi cu panouri pe bază de lemn, margine înaltă de 10 mm și 16 compartimente de depozitare cu front deschis (LxLxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Capacitate de încărcare per raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungime efectivă (mm): 1250
  • Lățime efectivă (mm): 470
  • Înălțimea rafturilor (mm): 285, 540, 795, 1050
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 60
  • Lungime totală (mm): 1360
  • Lățime totală (mm): 513
  • Înălțime totală (mm): 1250
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32