Boční vozík

Artiklové číslo: 32951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32951
EAN / GTIN 4017976832951
Číslo výrobce 32951
L-číslo L90080 576
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Modulární systém: Svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. 4 police s deskami na bázi dřeva, výška hrany 10 mm a 16 úložných boxů s otevřeným čelem (dxšxv).: 500/450 x 310 x 200 mm). Nosnost na jednu polici 60 kg. 4 otočná kolečka, pneumatiky z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1250
  • Efektivní šířka (mm): 470
  • Výšky polic (mm): 285, 540, 795, 1050
  • Nosnost polic (kg): 60
  • celková délka (mm): 1360
  • Celková šířka (mm): 513
  • Celková výška (mm): 1250
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32