• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Set de litere cu impact standard DIN 1451 din 27 de piese cu înălțimea literelor de 7 mm, duritate 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol.: 329-207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Numărul de ștampile 27 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol A – Z
Înălțimea fontului 7 mm
Lungime tip ştampilă 70 mm
Lăţime tip ştampilă 10 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 329-207
EAN / GTIN 4027474804572
Număr producător 329-207
L-Număr L80010 1647
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de mufe cu impact standard din 27 de piese din seria 329 este utilizat pentru etichetarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 900 N/mm² (27 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Setul are un font standardizat în conformitate cu DIN 1451 și o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Setul standard din seria 329 este un clasic ideal pentru utilizarea universală.
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită producției prin procedeul de formare la rece, în care fluxul de fibre al materialului nu este întrerupt
  • Ambalate în cutia noastră de plastic incasabilă, încercată și testată, pentru o privire de ansamblu

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Autorități, tehnologie de acționare, vehicule comerciale, comerț tehnic, comerț, electric, industrie, căi ferate
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 3/4
  • Cu suport: nu
  • Lățimea tijei [mm]: 10
  • Lățimea tijei [inch]: 3/8
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 7 mm