• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

27-teiliger Standard-Schlagbuchstaben-Satz DIN 1451 mit 7 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 329-207
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Anzahl Stempel 27 St.
Produktart Schlagstempel
Zeichen A – Z
Höhe Schrift 7 mm
Länge Stempeltyp 70 mm
Breite Stempeltyp 10 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329-207
EAN / GTIN 4027474804572
Herstellernummer 329-207
L-Nummer L80010 1647
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 27-teilige Standard-Schlagbuchstabensatz der Baureihe 329 wird zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm² (27 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Der Standard-Satz der Baureihe 329 ist ein Klassiker, der für eine universelle Anwendung ideal geeignet ist.
  • Besondere Langlebigkeit durch Herstellung im Kaltformverfahren, bei dem der Faserverlauf des Werkstoffs nicht unterbrochen wird
  • Zur Übersicht verpackt in unserer bewährten, bruchsicheren Kunststoffdose

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Behörden, Antriebstechnik, NFZ, Technischer Handel, Handwerk, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 70 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 3/4
  • Mit Halterung: Nein
  • Schaftbreite [mm]: 10
  • Schaftbreite [inch]: 3/8
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 7 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb